シルバーキャンピングジャバラマット

シルバーキャンピングジャバラマット - CAPTAIN STAGシルバーキャンピングジャバラマット - CAPTAIN STAGシルバーキャンピングジャバラマット - CAPTAIN STAGシルバーキャンピングジャバラマット - CAPTAIN STAG
(9件のレビュー)

パッと広げて敷くだけ。
すわり心地ソフトです。
折りたたんで収納なのでコンパクト

材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴムシルバー長さ(cm)200厚さ(cm)0.8内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18830622M-3316L
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
車上渡し
18830638M-3317M
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18830638
2019-07-09
用途: マットとして

布団の下に敷く断熱マットとして冬場に使用。安くて良い。

対象商品 : 18830622
2018-12-06
用途: キャンプ時のマットに使用
その他業種

暖かくて冬でもゆっくり寝られました。
とても良い品物です。使わないときは、椅子としても利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18830638
2018-10-18
用途: オフィスヨガ
モリリン株式会社卸売・小売業

オフィスヨガに使ってます。災害用で購入しましたが使い勝手いいですね。

対象商品 : 18830638
2018-02-06
用途: 合宿のふとん下に防寒目的で使用
教育・研究機関

フローリングにふとんを敷くにあたり、防寒用に購入しました。
10人分のふとんが必要で、貸しふとんを利用しましたが、少しでも安価で防寒対策できるものを足したかったので、満足しています。

対象商品 : 18830622
2017-10-19
用途: 車内泊用目隠し
その他業種

ハスラー用に購入 計算上フロント以外は1200×2000でちょうど作成できるはず。暇にな時に作成したいと思いおます。

対象商品 : 18830622
2017-09-03
用途: 車の整備用(寝板?)に使用

車整備の寝る板として使用。 半分に(3つ折れ分づつ)カットして使っています。
油汚れも拭けば取れるし、滑りも良く、床の温度も伝わりにくくいいいです。

対象商品 : 18830638
2017-02-24
用途: 車の下回り作業に

持ち運び用の寝板代わりに購入しました。畳むとコンパクトなので車載していてもさほど邪魔になりません。
表面の滑りも良く、汚れても拭き取れるので意外と重宝しています。

対象商品 : 18830638
2017-05-22
用途: キャンプ
株式会社松運輸

キャンプでテントの床用に購入しましたが、思いの他厚みがなく、寝る時に突起等があると直に当たるような感覚です!値段的にはいいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする