インフレーティング ごろ寝マット

インフレーティング ごろ寝マット - CAPTAIN STAGインフレーティング ごろ寝マット - CAPTAIN STAGインフレーティング ごろ寝マット - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

大人2人でゆったり座れる長座布団としても!
お昼寝マットに最適!
バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。

収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂質量(g)約900幅(cm)55長さ(cm)120厚さ(cm)2.5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18830665UB-3018ブルー
3,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
18830674UB-3019ピンク
3,800
取扱い終了
返品不可
18830683UB-3020パープル
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: OAデスクに敷いて、心電図測定、キャンプではない
教育・研究機関

実習の簡易ベットではなく、OAデスク180㎝幅にしいて、被験者役を仰臥位にするときに使っています。ちょっと短いので、机の淵がよくわかります。アクリル毛布よりは、一時的な寝心地はいいみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする