曜日別特売

SDS-max電動ハンマー用スコップ

SDS-max電動ハンマー用スコップ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(4件のレビュー)

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。
種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。
硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。

適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク形状SDS-max寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887795810071
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18877958
2020-04-24
用途: 掘削
農・林・水産業

ハンマードリル使用本体はマキタHR400DZ
作業内容土を掘削とコンクリート板の破壊。難なく掘削とコンクリートを破壊できました。
反省点はもう少し長い物(600mm)を購入した方が良かった。

2が参考にしています
対象商品 : 18877958
2017-12-14
用途: 庭の岩掘り出しに!
西村商店サービス業

今回、初めて使用したのですが使い勝手が良く、かつ頑丈であった!
小岩程度なら、これだけで間に合いました!

1が参考にしています
対象商品 : 18877958
2017-05-24
用途: 地中掘削
建設業・工事業

大変作業効率が上がりました。とても満足しています。

対象商品 : 18877958
2018-02-28
用途: ハツリ、穴掘り作業
クリエート

300~400mm程度のハツリ後の穴掘りに使用していますが、機材メーカーの純正品と何ら変わりなく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする