曜日別特売

SDS-maxスケーリングチゼル

SDS-maxスケーリングチゼル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxスケーリングチゼル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxスケーリングチゼル - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(3件のレビュー)
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク形状SDS-maxシャンク径(Φmm)18内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887798510068Φ18×30030050
5,000
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1887799410069Φ18×45045050
6,400
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1887800310070Φ18×32032075
7,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18877994
2021-08-27
用途: 木の株を除去

石垣の角に合った木を切ったが株が残り除去するために購入。石垣が崩れてしまうので
ちょっとづつ割って作業したいために刃の幅は10㎝でも良かったが他の商品より柄が長くて
刃が深く入りるのでいい買い物だった。コンクリの斫りにもよさそう。

対象商品 : 18878003
2020-10-06
用途: コンクリートのノロはつり

こんなものでも刃先が減っていくものですね。グラインダーで刃を立てていくと角度がなめらかになっていってハツリにくくなってきたのでこちらに取り換えました。すごくハツれます!!と言いたいところですが刃を立てていたものとそう違いはないですが新しいだけで仕事がちょっと楽しくなったので良しとします。こちらのものは割と安価で見栄えがいいです。

対象商品 : 18877985
2017-03-30
用途: コンクリートはつり

当初思っていたよりも軽いので取り回ししやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする