曜日別特売

SDS-max電動ハンマー用ランマ

SDS-max電動ハンマー用ランマ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-max電動ハンマー用ランマ - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(2件のレビュー)
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388
【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N
【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C
【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV
【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY
【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E
【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク形状SDS-maxシャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887804610073Φ18×270270
13,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
1887805510109Φ18×500500
16,750
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18878046
2018-12-27
用途: 埋戻し作業
建設業・工事業

値段も安いし見た目も良い。メーカーで買えば3倍する商品。長持ちするかはまだわからないが、最高の商品だと思う。

対象商品 : 18878055
2017-05-16
用途: 地ならし
テクニカルサポート24その他業種

実際はまだこれからですが、イメージしていた通りの商品でした。
荘手していた通り、使用出来そうですので、満足しています。
少々お値段が高いかなとの印象です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする