SDS-plusブルポイント

SDS-plusブルポイント - Rakuda(ラクダ/清水製作所)
(2件のレビュー)
適合機種
【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE
【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR
【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500
【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV
【リョービ】ED-263VR
【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
シャンク形状SDS-plus寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10内容量1本
注意
※先端がコンクリートに突きささった状態でこじると、てこの原理で先の細い部分が破損する恐れがあります。
※長時間のこじる使用や、くり返しこじを行うと、てこの原理で弓状にしなった部分に応力が蓄積し金属疲労を起こし破損する恐れがあります。
※コンクリートの中の鉄筋に当たると刃先が溶けたり、曲がったりします。こすれるとその部分は約800~900℃に上昇し、両方の当たった部分が溶けてしまいます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1887809810132
2,000
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18878098
2018-06-02
用途: フェンス支柱の交換

目地程度の薄いコンクリートの破砕なら簡単に出来ます。

対象商品 : 18878098
2017-02-10
用途: ハツリ
建設業・工事業

いつもヒルティーの箱に忍ばせていますが、ちょっとしたハツリ作業が発生してしまった時には重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする