山洋電気
SanACE 長寿命ファン
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
サイズ(mm)
120×120
特性
長寿命
内容量
1台
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
最大風量(m
3
/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47141744
9GL1212G101
DC12
3.88
79
135
3600
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
47141753
9GL1212G102
DC12
3.88
79
135
3600
¥
8,540
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47141762
9GL1212G1D01
DC12
3.88
79
135
3600
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47141683
9GL1212E101
DC12
3.34
46
100
3100
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47141692
9GL1212E102
DC12
3.34
46
100
3100
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47141701
9GL1212E1D01
DC12
3.34
46
100
3100
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47141771
9GL1212H101
DC12
2.8
39
70.4
2600
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47141787
9GL1212H102
DC12
2.8
39
70.4
2600
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47141796
9GL1212H1D01
DC12
2.8
39
70.4
2600
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47141717
9GL1212F101
DC12
2.45
36
54.2
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
51日以内出荷
返品不可
47141726
9GL1212F102
DC12
2.45
36
54.2
2280
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
41日以内出荷
返品不可
47141735
9GL1212F1D01
DC12
2.45
36
54.2
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47141805
9GL1212M101
DC12
2.1
36
39.6
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47141814
9GL1212M102
DC12
2.1
36
39.6
2280
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
47141823
9GL1212M1D01
DC12
2.1
36
39.6
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
56日以内出荷
返品不可
47141893
9GL1224G101
DC24
3.88
79
135
3600
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
71日以内出荷
返品不可
47141902
9GL1224G102
DC24
3.88
79
135
3600
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
47141911
9GL1224G1D01
DC24
3.88
79
135
3600
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47141832
9GL1224E101
DC24
3.34
46
100
3100
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
91日以内出荷
返品不可
47141841
9GL1224E102
DC24
3.34
46
100
3100
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
61日以内出荷
返品不可
47141857
9GL1224E1D01
DC24
3.34
46
100
3100
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
41日以内出荷
返品不可
47141927
9GL1224H101
DC24
2.8
39
70.4
2600
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
47141936
9GL1224H102
DC24
2.8
39
70.4
2600
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
47141945
9GL1224H1D01
DC24
2.8
39
70.4
2600
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
47141866
9GL1224F101
DC24
2.45
36
54.2
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
47141875
9GL1224F102
DC24
2.45
36
54.2
2280
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47141884
9GL1224F1D01
DC24
2.45
36
54.2
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47141954
9GL1224M101
DC24
2.1
36
39.6
2280
¥
8,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
47141963
9GL1224M102
DC24
2.1
36
39.6
2280
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47141972
9GL1224M1D01
DC24
2.1
36
39.6
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142042
9GL1248G101
DC48
3.88
79
135
3600
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142051
9GL1248G102
DC48
3.88
79
135
3600
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142067
9GL1248G1D01
DC48
3.88
79
135
3600
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
71日以内出荷
返品不可
47141981
9GL1248E101
DC48
3.34
46
100
3100
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
101日以内出荷
返品不可
47141997
9GL1248E102
DC48
3.34
46
100
3100
¥
8,540
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142006
9GL1248E1D01
DC48
3.34
46
100
3100
¥
8,580
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142076
9GL1248H101
DC48
2.8
39
70.4
2600
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
欠品中
返品不可
47142085
9GL1248H102
DC48
2.8
39
70.4
2600
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142094
9GL1248H1D01
DC48
2.8
39
70.4
2600
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142015
9GL1248F101
DC48
2.45
36
54.2
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47142024
9GL1248F102
DC48
2.45
36
54.2
2280
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142033
9GL1248F1D01
DC48
2.45
36
54.2
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142103
9GL1248M101
DC48
2.1
36
39.6
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142112
9GL1248M102
DC48
2.1
36
39.6
2280
¥
8,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
35日以内出荷
返品不可
47142121
9GL1248M1D01
DC48
2.1
36
39.6
2280
¥
8,780
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください