曜日別特売

SanACE 長寿命ファン

SanACE 長寿命ファン - 山洋電気SanACE 長寿命ファン - 山洋電気SanACE 長寿命ファン - 山洋電気
(1件のレビュー)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)

用途
通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
最大静圧(Pa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471421649L0412J301-0.524820611700
10,8008,598
8,598
9,458(税込)
91日以内出荷
返品不可
471421739L0412J302-0.524820611700
10,7008,498
8,498
9,348(税込)
91日以内出荷
返品不可
471421829L0412J3D01-0.524820611700
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
471421379L0412H301-0.37401068400
10,2007,898
7,898
8,688(税込)
91日以内出荷
返品不可
471421469L0412H302-0.37401068400
10,2008,498
8,498
9,348(税込)
91日以内出荷
返品不可
471421559L0412H3D01-0.37401068400
10,2007,898
7,898
8,688(税込)
101日以内出荷
返品不可
471421919L0412M301-0.1619244000
10,2007,898
7,898
8,688(税込)
欠品中
返品不可
471422079L0412M302-0.1619244000
10,2007,998
7,998
8,798(税込)
81日以内出荷
返品不可
471422169L0412M3D01-0.1619244000
10,2007,898
7,898
8,688(税込)
35日以内出荷
返品不可
573290319L0412M302【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.1619244000
10,2007,998
6,798
アウトレット
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47142216
2017-07-01
用途: 機器冷却時
建設業・工事業

特に問題は、ありません。改善点も今の所ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする