ハンドバックや買い物袋等の荷崩れを防止するのに便利なフック。 ヘッドレストのポールにそのまま引っ掛けるだけの簡単取り付け。 ベルトの長さは5~35cmまで調節ができ、座席やフロアに荷物が届く長さに調整可能。 ベルト1本で約5kg(牛乳パック5本分(1Lタイプ))の重さまで対応。 いろいろ使うのに便利な2本入り。
布ベルトが長すぎたので、カットして端はフックの裏側に接着しました。現在、問題無く使用しております。