クルージングミラー・2 黒ステー

クルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤッククルージングミラー・2 黒ステー - 槌屋ヤック

アジャスト付き取付金具で多種なミラーステーにもジャストフィット。
距離感をつかみやすい平面鏡。
ツヤ消しブラック塗装仕上げで純正ミラーにマッチ。

取付径(Φmm)20~32鏡面寸法(mm)125×140材質ABS(黒塗装)、スチール取付ピッチ(mm)Φ20~32厚さ(mm)55材質(ベース)ABS(黒塗装)、スチール材質(本体)ABS(黒塗装)、スチール主材質ABS(黒塗装)、スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(g/個)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865692CV-302ショート約570205×134約570約570
3,290
3,288
3,617(税込)
当日出荷
18865708CV-303ロング約630295×134約630約630
3,470
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする