曜日別特売

フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル

フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル - 林フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル - 林フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル - 林フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル - 林フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル - 林フェイスタオル3枚組 昔ながらの白いタオル - 林
(18件のレビュー)

大阪泉州で作られた後晒し製法の真っ白な日本製タオル

用途お風呂、台所、庭仕事、何にでも使ってください。使って使って使い倒してください。そして最後に雑巾になれれば、本望です。寸法(cm)約34×85種別フェイスタオル混率(%)綿100質量(g/枚)約62.5内容量1セット(3枚)
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18866085-
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18866085
2025-05-13
用途: 洗面所に常備
その他業種

薄いので洗いやすく乾きやすいのが1番
半年で雑巾などにおろしてしまうのでお安いのも助かる。

対象商品 : 18866085
2024-06-16
用途: 入浴後の身体拭き
その他業種

厚さも大きさも丁度良く、乾くのも速いのでずっと愛用しています

対象商品 : 18866085
2024-03-01
用途: 使用場所により色分けで
製造業

使用場所により色分けで。ホワイトはすぐ汚れが目立つので常に購入

対象商品 : 18866085
2023-12-11
用途: 昭和男子(オッチャン)のトレンド
株式会社大石

昭和男子(オッチャン)のトレンド、頭にタオルを巻く。
弊社のイケテル昭和男子(オッチャン)スタイルです。
令和女史には理解不能でしょうが、昭和女子の私には理解できますよ

1が参考にしています
対象商品 : 18866085
2023-09-13
用途: 良いです
有限会社STE

これですよこれ!
厚すぎず、薄すぎない絶妙な厚さ、
気に入ったので、リピートさせてもらいました。

2023-06-25
用途: 日常生活 色々と
その他業種

以前近くのドラッグストアに置いてあったのですが なくなってしまい こちらで見つけて購入しました。レビューにもあったように厚みでなく薄くなくほど良く とても良いです
。またの時はよろしくお願いいたします

対象商品 : 18866085
2023-06-28
用途: 洗面所用
サービス業

程よい薄さですぐ乾く所と、洗った後に柔らかくふんわりするところが好きです。次回も買うと思います。

2022-12-31
用途: 普通にフェイスタオルとして
大磯酵素風呂サービス業

いわゆる本当に昔ながらのタオルです、沢山使うにはよいですね。家用でも事業用としてもどちらでも使えます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする