曜日別特売

バスタオル 昔ながらの白いバスタオル

バスタオル 昔ながらの白いバスタオル - 林バスタオル 昔ながらの白いバスタオル - 林バスタオル 昔ながらの白いバスタオル - 林バスタオル 昔ながらの白いバスタオル - 林
(1件のレビュー)

大阪泉州で作られた後晒し製法の真っ白な日本製タオル。昔は湯上げと呼ばれ、どこの家庭でもタオルは白だった時代から、頑固に変わらずの真っ白のバスタオルです。

用途どんなご家庭の浴室にもしっくりなじみ、突然の来客にもあわてず、使って頂けます。使って使って使い倒して下さい。そしてバスマットに、最後には雑巾になれれば、本望です。寸法(cm)約60×120種別バスタオル質量(g)約218混率(%)綿100内容量1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18866094-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18866094
2025-08-12
用途: 安いタオルで買い換えて衛生的
その他業種

使用するには充分なバスタオルです。
何枚も使うのでお安くて助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする