神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
ペーパーホルダー
材質
(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×75
仕上
(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面
棒径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18872997
SK-SPH-1
¥
4,000
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください