経口補水液 明治アクアサポート
(17件のレビュー)からだに必要な水分・電解質の吸収をおいしくサポート。
水分と電解質の吸収に配慮した組成。ナトリウムイオンとぶどう糖の量を水分の吸収に配慮したバランスに調整。
水分の吸収に配慮した浸透圧設計。体液よりやや低い浸透圧(257mOsm/l)
汗で失われる電解質の補給に適した配合量。ナトリウム575mg(1本当たり)配合。
塩味があっても飲みやすいさわやかなリンゴ風味。
- 賞味期限
- 製造後1年
- 栄養成分
- ぶどう糖、食塩、酸味料、塩化K、リン酸Na、香料、硫酸Mg、甘味料(スクラロース)
注意
※在庫状況により、賞味期限5か月未満の商品が届く場合がございます。※静脈内には絶対に注入しないでください。
※一般のイオン飲料よりナトリウム濃度が高くなっているため、乳幼児、あるいは塩分の摂取制限をされている方は医師、薬剤師、栄養士等にご相談ください。
※多量摂取により、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。
※水分のすみやかな補給が必要な時、一日500mlから1000mlを目安にお飲みください。
※容器に変形・漏れ・膨張のあるもの、内容液に悪臭・味の異常がある場合は使用しないでください。
※開栓後はキャップをして冷蔵庫に保管し、すぐにお飲みください。
※凍らせないでください。内容液が膨張し、容器が破損する場合があります。
ソフトドリンク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-09-10
用途: 熱中症対策品として
建設業・工事業
熱中症対策品として購入しました。
現場作業員に配布するので一度にたくさん必要なため、
助かりました。
対象商品 : 18849304
2023-08-08
用途: 真夏の屋外作業時の水分補給
製造業
猛暑日の屋外作業時の水分補給に飲んでみました。癖がなく、口当たりがよいので、普通に飲めました。吸収もよかったと思います。作業の合間にこまめに飲んで、熱中症の防止に役立ちました。
対象商品 : 18885965
2023-06-12
用途: 廃棄物回収時の作業
株式会社シンシア 様(サービス業)
熱中症対策に購入をしました。いざとなった時に在庫を持ち歩いているので、少ない容量(350ml)のペットボトルがあると荷物にもならずいいと思います。
対象商品 : 18849304
2022-10-02
用途: 熱中症対策
その他業種
OS1にもアップル味があるので飲んでみたのですが、香料が強過ぎて気持ち悪くなりこちらに戻しました。
経口補水液の中では私的には1番飲みやすい味です。
熱中症対策で飲むことがメインですが、疲れた時にミネラルウォーターで薄めて飲むと楽になります。
対象商品 : 18849304
2022-07-04
用途: 熱中症ぎみの方への水分補給
鉱業
スポーツドリンクよりも吸収がいいので購入しました。
味もリンゴ味?で好評です。
人気のためか納品が遅れ気味なので星一つ減です。
対象商品 : 18885965
2021-08-10
用途: 土木作業時
建設業・工事業
某有名商品は、味が不評でなかなか使ってもらえませんでしたが、こちらはお味が良いので持って行って使っています。
熱中症対策は少し安心です。
対象商品 : 18885965
2020-07-21
用途: 熱中症対策に
製造業
ス-パーへわざわざ買いに行かなくても、ネットで注文できる気軽さ、重たいものを持ち運びしなくて良い気軽さ、値段もスーパーで購入するのと変わらないので、いつもリピートしてます。
























