曜日別特売

調製豆乳 カロリー45%オフ

調製豆乳 カロリー45%オフ - マルサンアイ調製豆乳 カロリー45%オフ - マルサンアイ調製豆乳 カロリー45%オフ - マルサンアイ調製豆乳 カロリー45%オフ - マルサンアイ調製豆乳 カロリー45%オフ - マルサンアイ

すっきりとした飲み口で毎日飲んでも飽きない低糖質(100ml当たり2.5g未満を「低糖質」としています(メーカー基準))コレステロール0の調製豆乳です。メーカー国産大豆の調製豆乳に比べカロリーを45%抑えました。

用途
直射日光や高温多湿を避けて保存してください。
注意
※直射日光や高温多湿を避けて保存してください。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82767408-1セット(1000mL×24本)
オープン
7,998
8,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82767451-1セット(200mL×6本)
オープン
1,298
1,402(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82767566-1セット(1000mL×3本)
オープン
1,498
1,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82767925-1セット(200mL×3本)
オープン
999
1,079(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82767941-1セット(200mL×12本)
オープン
1,798
1,942(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82767995-1セット(1000mL×12本)
オープン
4,198
4,534(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする