エーザイ
チョコラBB
チョコラBB フレッシュ2
疲れたからだに必要なビタミンB群やアミノ酸などをバランスよく配合。
女性にうれしい控えめなカロリー(1びん8.8kcal)
すっきり飲みやすいピーチ風味。
容量(mL)
50
区分
指定医薬部外品
シリーズ
チョコラBB
本数
50
効能
肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
栄養成分
ビタミンB2リン酸エステル、ビタミンB6、ビタミンB1硝酸塩、タウリン、グリシン、L-アルギニン塩酸塩、L-リジン塩酸塩、カフェイン水和物
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1セット(50mL×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886035
-
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください