アリナミン製薬
アリナミン
アリナミン R-off
ノンカフェインなので、おやすみ前でも気にせず服用できます。
フルスルチアミン+BCAA配合で、疲れたカラダに効果をあらわします。
さわやかなラベンダー+グレープフルーツの香りです。
1本あたり2kcal。
栄養成分
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB1誘導体)、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2リン酸エステル)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシン、カルニチン塩化物
区分
指定医薬部外品
効能
肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
容量(mL)
50
シリーズ
アリナミン
本数
10
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886315
-
1セット(50mL×10本)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18886324
-
1セット(50mL×3本)
オープン
¥
558
¥
614
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください