ビタカイザー W3000

ビタカイザー W3000 - 金陽製薬
(14件のレビュー)
容量(mL)100区分指定医薬部外品シリーズビタカイザー本数50効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給栄養成分タウリン、ローヤルゼリー、カルニチン塩化物、チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)、リボフラビン(ビタミンB2)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)、ニコチン酸アミド、無水カフェイン医薬品医療機器等法指定医薬部外品内容量1セット(100mL×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886367-
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886367
2025-05-08
用途: 休憩の時
LANDER GROUND TRIBES卸売・小売業

作業の合間に毎日飲んでいます、すっかり毎日の日課となっています!
発送も早くとても助かっています!
ありがとうございます!れ

対象商品 : 18886367
2024-02-14
用途: 栄養補給
寺田デンキ

最初は余り聞きなれない製薬会社だと思っていましたが、有名な会社だとわかりました。数回リピート購入しています。

対象商品 : 18886367
2023-08-23
用途: 倉庫の作業の合間に
九州黄銅株式会社

すっきりした飲み心地でよかったです
社員のみんなにも好評です

2022-10-31
用途: 寝起きの一本
LANDER GROUND TRIBES卸売・小売業

長年愛用させていただいています。
特に不具合を感じないので効いていると思います!
これからも続けようと思います。

対象商品 : 18886367
2022-07-10
用途: 庭木の剪定等時服用する
その他業種

ビタガイザーは長く服用している 身体に合っているかも

対象商品 : 18886367
2021-01-06
用途: デスクワーク、肉体労働時
製造業

ビタカイザーを飲むと、頭が冴えてテキパキ仕事が捗り、今では手離せない物となってます。
改善点を上げるとしたら、疲労回復効果がイマイチな感じがします。

対象商品 : 18886367
2020-03-04
用途: 疲れた時
その他業種

疲れた時に飲むとすっきりします。長く愛用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18886367
2019-10-20
用途: 帰宅後。風邪気味の時に早めに薬と一緒に飲む。
製造業

効きそうな味で何となく翌日が楽になったような気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする