曜日別特売

アニマルフェンス

アニマルフェンス - シンセイアニマルフェンス - シンセイアニマルフェンス - シンセイアニマルフェンス - シンセイアニマルフェンス - シンセイアニマルフェンス - シンセイ
(5件のレビュー)

金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン

用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11内容量1セット
注意
※個人宅への配送はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18881153AF-1020120グリーン(金網部分)スチール・PVCコート、(支柱)スチール・粉体塗装100×502.1
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18881162AF-12201.220グリーン(金網部分)スチール・PVCコート、(支柱)スチール・粉体塗装100×502.1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18881178AF-15151.515グリーン(金網部分)スチール・PVCコート、(支柱)スチール・粉体塗装100×502.1
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18881187AF-20202.020グリーン(金網部分)スチール・PVCコート、(支柱)スチール・粉体塗装100×502.1
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18881178
2022-06-01
用途: 人や動物の侵入を防ぐために設置
株式会社加藤建設建設業・工事業

軽量で施工が簡単でした。ただし強度が欲しい。上部に繋ぎ金具が有れば最高の製品

4が参考にしています
対象商品 : 18881178
2019-10-11
用途: 犬のためのフェンス
サービス業

大型犬のボルゾイを迎え入れるため庭のフェンスに購入し、自分で施工、簡単でした(素人)。フェンスは全体的に弱い感じですが使用目的は十分果たしています。支柱がもう少し強度があればさらに良いと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 18881162
2019-05-17
用途: いのしし 避け
大和建設株式会社

洗い熊 や いのししが 畑を荒らすの に お困りの 得意先の家に設置しました
効果が有り 侵入してこなくなったと 聞き 良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 18881178
2018-05-24
用途: 農作物の動物被害防止

ネットなどでは防護にならず困っているところで見つけることができて助かりました。
設置も素人でも特に問題なし。
今のところ被害にあっていないので、大丈夫かと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18881153
2017-03-28
用途: 家庭菜園の畑に猪の侵入を防ぐ
その他業種

設置が楽にできました。支柱の打ち込みがもう少し楽になるとなお良いのですが。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする