シンセイ
アニマルフェンス用L型斜め支え1.8m(6本ネジ付き)
厚さ
2mm×25mm×25mm×1.8m
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18881196
1.5m/2.0m用
0.4
0.5
グリーン
スチール・粉体塗装
9
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません