多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(自走式・背折れ)

多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(自走式・背折れ) - マキテック多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(自走式・背折れ) - マキテック多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(自走式・背折れ) - マキテック多機能タイプ 跳ね上げ式スイングアウトタイプ(自走式・背折れ) - マキテック
(1件のレビュー)

背折れ&介助ブレーキ付きの自走式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。
肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。
足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。
足台はスイングアウトした後に着脱可能です。

走行タイプ自走機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト材質(フレーム)アルミ質量(kg)14.8タイプ自走式・背折れ種類自走・介助兼用耐荷重(kg)100車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×102×89高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン折りたたみ寸法(cm)30×88.5×66.5前座高(cm)43後座高(cm)41座面幅(cm)40座面奥行(cm)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882517KS80-4043(GC)グリーンチェック
120,000
43,980
非課税商品
43,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18882526KS80-4043(NC)ネイビーチェック
120,000
43,980
非課税商品
43,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18882517
2024-05-08
用途: 年寄りの足
自動車・二輪車・自転車関連業

もうちょっと、小さくても良かったかな?折りたたみも楽に出来る重さもそんなに重くない
車のトランクにも楽々挿入出来る使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする