シルバーカー スルーンボックスN

シルバーカー スルーンボックスN - マキテックシルバーカー スルーンボックスN - マキテックシルバーカー スルーンボックスN - マキテック

便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。
背面に小物入れネットつき。
厚さが3センチもあるやわらかクッションが入っているので、座り心地は上々です。

積載荷重(kg)(フロントバッグ)4耐荷重(kg)100容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ質量(kg)3.9ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロンタイヤ外径(mm)138バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7座面幅(cm)26座面奥行(cm)21.2座面高(cm)45内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18882763CB-10NBネイビー
34,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18882772CB-10BRブラウン
34,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする