マキテック
らくらく浴用キャリー (固定式)
ゆったり座れてしっかり身体を安定。
座り心地のよい浴用キャリー。
座面は柔らかいウレタンクッション。
工具不要の簡単組立。
足置きは場所を取らない収納式。
質量(kg)
13
色
ライトグリーン
タイプ
固定式
耐荷重(kg)
100
車輪
(前輪)3.9インチストッパー付<左右>、(後輪)13.7インチ<ノーパンク>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
65×82×93
高さ(cm)
(アームサポート高)14.5、(フットサポート)19
主材質
(フレーム)アルミ、(ハンドルグリップ)EVA、(背もたれ・座面)PUフォーム
前座高(cm)
53.5
後座高(cm)
53
座面幅(cm)
40×40
背面(cm)
36×26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883375
YC-30GR
¥
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください