曜日別特売

シャワーベンチ 背付

シャワーベンチ 背付 - マキテック

リーズナブルなクッション付きシャワーベンチ。

ブルー材質(フレーム)アルミ、(クッション)EVA、(背もたれ・座面・樹脂キャップ)PE、(先ゴム)TPR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス質量(kg)2.2耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×40×68.5~83.5ピッチ(cm)2.5(7段階調節)座面幅(cm)42座面奥行(cm)30座面高(cm)37.5~52.5内容量1個
注意
※クッションの取り外しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883506SB-61BL
11,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする