マキテック
シャワーベンチMini 背付
シャワーヘッド取付可能。
材質
(フレーム)アルミ、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(背もたれ・座面・調整部樹脂)PE、(ネジワッシャー)ステンレス、(ゴムキャップ)合成ゴム
質量(kg)
2.3
タイプ
背付
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×46.5×65~75
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
395×290
ピッチ(cm)
2.5(5段階調節)
座面高(cm)
35~45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883524
SB-11LB
ライトブルー
¥
25,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18883515
SB-11LP
ライトピンク
¥
12,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。