マキテック
シャワーベンチMini 背無
(1件のレビュー)
シャワーヘッド取付可能。
材質
(フレーム)アルミ、(パイプ部樹脂キャップ)PP、(背もたれ・座面・調整部樹脂)PE、(ネジワッシャー)ステンレス、(ゴムキャップ)合成ゴム
質量(kg)
1.7
タイプ
背無
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×40×35~45
ピッチ(cm)
2.5(5段階調節)
座面高(cm)
35~45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883542
SB-12LB
ライトブルー
¥
10,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18883533
SB-12LP
ライトピンク
¥
9,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。