曜日別特売

浴槽台YD

浴槽台YD - マキテック浴槽台YD - マキテック浴槽台YD - マキテック
(1件のレビュー)

お湯の中でもはっきり見やすいカラー。
丈夫でさびにくいステンレス製。
ゆっくり両足を乗せられる天板。
お風呂の中でも外でもどちらでも使えます。

ライトブルー仕様浴槽底面平面部/45cm以上必要材質(天板)PP、(支柱)ステンレス、(先ゴム)NR+SBR、(ネジ・ワッシャー)ステンレス耐荷重(kg)100以下天板寸法(cm)37×23内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883612YD-15LB45×30×15
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18883628YD-20LB45×30×20
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 浴槽に入れて座ります
有限会社マルケイ平野卸売・小売業

見た目よりものすごく軽くて丈夫な作りです。足の下に吸盤が付いているので、滑りづらく安心して使用できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする