マキテック
安心テーブル
材質
(芯材)パーチクルボード、(天板)メラミン化粧板、(裏面)MDF、(エッジ)ソフト塩ビ、(キャスター)ナイロン、(本体)スチール・メラミン焼付塗装
質量(kg)
18.4
色
ホワイト
タイプ
跳ね上げ式
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×650~800
高さ調節
7段階
折りたたみ寸法(mm)
800×600×1080
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883707
ANT-01NW
¥
66,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません