リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥27,000/税込¥29,700 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


