曜日別特売

自立支援 3モーターベッド

自立支援 3モーターベッド - マキテック自立支援 3モーターベッド - マキテック自立支援 3モーターベッド - マキテック自立支援 3モーターベッド - マキテック自立支援 3モーターベッド - マキテック

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。
サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。
脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。
サイドレール取付けブラケット。
27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。

付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883734LMB-300
252,000
179,800
非課税商品
179,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥15,000/税込¥16,500
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする