マキテック
プロファイルウレタンマットレス
適合
LMB-100、LMB-200、LMB-300
材質
ウレタン35%
質量(kg)
約4.8
硬さ
少し硬め
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
910×1910×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883752
MPU-1950
¥
27,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません