曜日別特売

豚革クレストMG 背抜キ 360

豚革クレストMG 背抜キ 360 - ユニワールド
(1件のレビュー)
内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886464360M20.289.519豚革吸汗速乾マジック式アテ無1
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
18886473360L2291020豚革吸汗速乾マジック式アテ無1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
62824205360LL23.5910.521豚革吸汗速乾マジック式アテ無1
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886464
2020-09-03
用途: 作業用

中指の第二関節辺り手の甲側の皮と布の部分が皮が足りずに縫えておらず穴が空いていました。
使用後に気づきましたので返品交換は面倒なのでそのまま使っています。このメーカーの豚皮手袋は他の物も使用したことが有りますが、皮が足りずに穴が開いている事が以前にもありました(小指側の手のひらと甲との縫い目)ので使用前に注意が必要です。指の手の平側の皮に縫った継ぎ目が有ると、そこからほつれてバラバラになってしまうためこちらのメーカーの手袋を使用しています。薄手の皮でこの手の手袋はこのメーカーしか見た事が無いので他を使うことにもなりませんので応援したいですが注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする