曜日別特売

内綿豚クレストMG付

内綿豚クレストMG付 - ユニワールド
(2件のレビュー)

内綿やわらか革手。インナー綿布付きでサラサラ感覚。夏は汗を吸収、冬はあったか。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ内容量1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886507356M21.58.51020豚革内綿吸汗・防寒マジック式アテ無1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18886516356L22.58.5-10.6豚革内綿吸汗・防寒マジック式-1
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
62824196356LL241010.521.5内綿豚内綿吸汗・防寒マジック式アテ無1
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886507
2021-04-12
用途: ガーデニング
サービス業

数年前に購入したものは手に馴染みやすかったのですが、最近のものは革が固く馴染むまで時間がかかります。
天然ものなので個体差は致し方無いのかもしれません。

対象商品 : 18886507
2020-12-13
用途: ガーデニング
サービス業

革手袋のサイズは、同じ「M」とか「L」でもメーカーやシリーズによってまちまちなので、数種類の「M」と「L」を購入して使い比べてみました。
結果、こちらの「L」が私には一番しっくりするようです。
どちらかというと、「M」「L」共に少し小さめな印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする