ユニワールド
豚革クレストMG 当付 9510
豚革クレスト当付マジック高級豚革使用でとってもやわらか。脱着楽々マジック止めタイプ。手のひら当付きでしっかり補強。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
内容量
1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886525
9510
M
22
9
9.5
19
豚革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
18886534
9510
L
23
9.5
10
20
豚革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
18886543
9510
LL
23.2
10
10.5
21
豚革
マジック式
アテ付
1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください