曜日別特売

豚クレストMG 当付 3双組 F寸

豚クレストMG 当付 3双組 F寸 - ユニワールド

当付補強で強度UP。 柔らかい豚クレスト革使用。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプサイズLアテ有無アテ付袖口仕様マジック式材質豚革全長(cm)22.5入数(双)3中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10内容量1パック(3双)
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
材質
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188865771335Lアテ付マジック式豚革22.59.520103
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする