ユニワールド
豚クレスト背抜キMG付キ 3双組
吸汗・速乾素材使用でムレを軽減。柔らかい豚クレスト革使用。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
内容量
1パック(3双)
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886586
1356
M
22.1
8
9.5
19
豚革
吸汗・速乾
マジック式
アテ無
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
18886595
1356
L
23
9
10
20
豚革
吸汗・速乾
マジック式
アテ無
3
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください