曜日別特売

内綿豚スエードMG当付

内綿豚スエードMG当付 - ユニワールド
(3件のレビュー)

強くて柔らかトントコ内綿丈夫な当付き。 柔らかスエード。ソフトな肌触りの内綿。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプトラスコ品番819-0573内容量1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886692324L22.58.510.6豚革内綿マジック式アテ付1
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス、工場作業

サイズでLLがあるといい。少し小さい。フィット感はある。
ただ、耐久性はあまりない。ひどいときは一日で破けてしまいます。
改善に期待。

対象商品 : 18886692
2020-08-17
用途: 荷降ろし
玉石商店運輸・通信業

手にフィットして使いやすい。又、耐久力もあり満足しています。但し、縫代はもう少し小さくなるといいと思います。

対象商品 : 18886692
2019-07-10
用途: 鉄板等の加工作業

革が柔らかくて使いやすい。耐久性と防錆油が染み込んだ場合の内側の綿の感じはまだわからない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする