ユニワールド
牛クレストMG付
革手工房 牛本格厳選 PRO向。最高級牛革厳選 環境にやさしい天然皮革
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
袖口仕様
マジック式
材質
牛革
入数(双)
1
アテ有無
アテ無
内容量
1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アテ有無
袖口仕様
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886787
850
M
アテ無
マジック式
21.5
9
10
2020
牛革
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18886796
850
L
アテ無
マジック式
22.5
9.5
10.3
20.6
牛革
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
18886805
850
LL
アテ無
マジック式
23.7
10
10.6
21.2
牛革
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください