ユニワールド
牛床革 背縫い 上 481
(1件のレビュー)
厚くて丈夫な牛床革。使い込むほど手になじむ。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
注意
※綿糸、ゴム、ビニール等の製品と比べて、多少の断熱効果はありますが溶接作業等で熱い物に触れる場合は、十分にご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18886893
481
1双
L
24
9
11.2
22.4
牛革
アテ無
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
40709708
481-3P
1組(3双)
L
24
9
11.2
22.4
牛床革
アテ無
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
44053949
481
1双
M
22
8
10.5
21
牛床革
アテ無
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44053958
481
1双
LL
25
9
11.5
23
牛床革
アテ無
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44053967
481-3P
1組(3双)
M
22
8
10.5
21
牛床革
アテ無
3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44053976
481-3P
1組(3双)
LL
25
9
11.5
23
牛床革
アテ無
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください