牛床革 甲メリヤス 上

牛床革 甲メリヤス 上 - ユニワールド
(2件のレビュー)

通気性抜群甲メリヤス。 使うほどに手に馴染む本格派牛床革手。甲部メリヤス使用で指曲げ楽々。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ内容量1双
注意
※綿糸、ゴム、ビニール等の製品と比べて、多少の断熱効果はありますが溶接作業等で熱い物に触れる場合は、十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886902402L238.51020牛革/メリヤス甲メリヤス通気性アテ無1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886902
2025-02-05
用途: 農作業時
ガレージ氏家

始め革が硬いですが使っていると馴染んで問題無くなります。革が厚いのでハードな作業熱い物や鋭利な物つかんでも問題無く作業できます。Lサイズですが他のメーカーより小さいです。低価格と長持なので個人的には満足です。

対象商品 : 18886902
2017-10-15
用途: 土木
建設業・工事業

柔らかいので使いやすいたまにすぐ破る外れかあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする