曜日別特売

内綿牛床革 マジック

内綿牛床革 マジック - ユニワールド
(2件のレビュー)

内綿タイプでソフトな肌触り。抜群の吸収性でいつもサラサラ。脱着楽々マジック止タイプ。

用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプトラスコ品番819-0535質量(g)181内容量1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18886945823フリー228.610.521牛革内綿マジック式アテ無1
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18886945
2023-04-04
用途: 作業にて使用
つくし不動産不動産業

以前に買ったものが使い心地が良かったので、再度、購入しましたが、今回、買ったものは、左手の小指を曲げると縫い目が当たって痛かったので使っていません。以前の使い心地でいくつか買ったら、全部、痛かったので良い方の個体差だったんだろうなと思いました。

対象商品 : 18886945
2020-11-26
用途: 機械の解体作業

冬場は寒さが厳しいので内綿付の皮手袋にお世話になるのですが、単価のわりには外の寒さで硬くなるという事もあまり感じられず使いやすいと思います。
内綿も肌触りが良く付け心地が優しいです。
何度かリピートで購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする