ユニワールド
内綿オイル牛床革 マジック
Wオイル加工で乾いた後も柔らかさ持続。内綿付きでソフトな肌触りでいつもサラサラ。脱着楽々マジック止めタイプ。
用途
配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
内容量
1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18887182
117
フリー
23.2
9.5
10
20
牛革
内綿
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください