ユニワールド
オイル牛床革 ブラック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18887225
131
L
23
8.7
10
20
牛革
-
-
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
62824178
KS131
M
22
8.5
9.75
19.5
牛床革
ブラック
オイル加工
-
アテ無
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62824187
KS131
L
23
9
10
20
牛床革
ブラック
オイル加工
-
アテ無
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください