オイルブラウン背縫イ

オイルブラウン背縫イ - ユニワールドオイルブラウン背縫イ - ユニワールドオイルブラウン背縫イ - ユニワールドオイルブラウン背縫イ - ユニワールドオイルブラウン背縫イ - ユニワールド
(2件のレビュー)

A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!水に濡れたあとも柔らかさが持続するソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。

用途鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ内容量1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18887234KS445M22.58-11.2牛床革ブラウン-1
オープン
869
956(税込)
当日出荷
18887243KS445L238.511.823.6牛床革ブラウンアテ無1
オープン
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887234
2020-02-02
用途: バイクの手袋
サービス業

思った通りの物でした、バイクの運転の際手袋の上に装着しブンブン走り回っております。

1が参考にしています
対象商品 : 18887234
2018-11-07
用途: 焚き火用
飲食業

革も柔らかく、見た目より手にフィットして
使いやすい。
…ただ、若干臭いがする。皮の匂いではない臭いが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする