ユニワールド
オイルオリーブ背縫い
(1件のレビュー)
A級革を厳選!プロ仕様の牛本革背縫い手袋!!水に濡れたあとも柔らかさが持続すうソフトオイル加工を施しているから洗って繰り返し使える。
用途
鉄工・金属業・土木・建築・鉄筋・仮枠・荷役・運送・重機運転・農業・林業・日曜大工・ガーデニング・野外キャンプ
内容量
1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18887313
KS465
M
22.5
8
11.2
22.4
牛床革
オリーブ
アテ無
1
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
18887322
KS465
L
23
8.5
-
11.8
牛床革
オリーブ
-
1
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください