ユニワールド
内綿オイル牛床マジック
Wオイル加工で柔らかさ倍増!
用途
電気配管工事・配管・塗装・溶接・土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・荷役・運送・重機運転・日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
内容量
1双
注意
※薬品や溶剤、油類などの液体は浸透しますので、それらの人体に有害な品物を取り扱う作業にはご使用にならないでください。
※電気に対して絶縁性はありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18887505
SL-56
M
21.5
9
10
20
牛床革
内綿
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18887514
SL-56
L
22.5
9.5
10.3
20.6
牛床革
内綿
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
18887523
SL-56
LL
23.7
10
10.6
21.2
牛床革
内綿
マジック式
アテ無
1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください