タスキベスト 70mm幅

タスキベスト 70mm幅 - ユニワールドタスキベスト 70mm幅 - ユニワールドタスキベスト 70mm幅 - ユニワールドタスキベスト 70mm幅 - ユニワールド
(1件のレビュー)

夜間作業/安全作業を守る必需品!70mm幅の高輝度反射テープ背中横バー付

用途交通整理・建築現場・鉄道保線区作業種類タスキ型サイズフリー材質PVC反射テープウエスト(cm)90~120着丈(cm)52内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
18887758771オレンジオレンジ
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
-
18887767772シルバーシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18887758
2017-07-01
用途: 車輌運搬等荷役作業
咲洲鈑金工作所

大きくてはっきりと目立つから危険防止の調度手ごろで有ると
思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする