曜日別特売
(25件のレビュー)

腕の汚れが気になる作業時に大活躍!腕の事故防止

用途園芸・ガーデニング・事務作業等材質綿100%インディゴサイズフリー幅(cm)14.7長さ(cm)37.7内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例18887873U40-40.64
オープン
479
527(税込)
当日出荷
18887882U40-50.55
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 園芸・畑作業等・・
その他業種

腕への装着時に 手首側と腕側に若干の 口の差 が有るのでそれをマジックインク等で印して 手首側・腕側として区別して着用しているが 不必要 か・・
でも気持の問題ですか

1が参考にしています
対象商品 : 18887882
2021-05-03
用途: 長袖シャツ 袖先の汚れ防止

デスクワークが多く、白いカッターシャツ等の袖先が汚れないようにするために購入しました。購入当初は、生地が堅くて使いにくいと感じましたが、使っている内に慣れ、今では丈夫くて機能も十分だと感じています。デスクワークの必需品で毎日使用しています。

対象商品 : 18887873
2020-08-11
用途: 塗装作業

厚手もあり、見た目もいいので使いやすい。セット売りがあるとよい。

対象商品 : 18887873
2020-02-23
用途: 農作業
その他業種

農作業用に豚革手袋と同時に購入しました。
なかなか丁度いいものが無く探していましたが、安く買えて良かったです

対象商品 : 18887873
2019-09-15
用途: すだちの収穫作業、庭木剪定
その他業種

すだちの収穫作業時は枝の中に腕まで入れ、作業するので枝に付いている針で傷になっていました。
この商品は生地が厚いので、腕は無事でした。

対象商品 : 18887873
2019-03-17
用途: ブラスト作業時

厚生地で耐久性(ブラストで使用している為)があり、長持ちして使用しています。

対象商品 : 18887873
2019-08-02
用途: 塗装作業時等

以前は安全用品取扱いの所から購入していましたが、
お値段と注文しやすさでモノタロウにしました。
品質、お値段共に問題ありません。これからもお願い致します。

対象商品 : 18887873
2017-12-12
用途: 量産品を冶具に設置するとき

市販ではデニム地のものを見たことがなかったので 購入してみました
厚手なのが非常にありがたいです
長袖作業着の上から着用するので、上腕部のゴムが多少キツい気がしますが、その他は満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする