AUSTRIALPIN
ROCKIT スクリューロック
材質
7075アルミニウム
形状
オフセットD型
幅(mm)
59
高さ(mm)
98
質量(g)
63
線径(Φmm)
12.5
ロック機能
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18883962
KG01AC-S
シルバー
オープン
取扱い終了
18883978
KG01BC-S
ゴールド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください