曜日別特売

MINIMI スクリューロック

MINIMI スクリューロック - AUSTRIALPIN
材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)66高さ(mm)100質量(g)72線径(Φmm)12.5ロック機能あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18883987KO11BK-Cブラック
オープン
取扱い終了
18883996KO11BK-Gグリーン
オープン
取扱い終了
18884005KO11BK-Pパープル
オープン
取扱い終了
18884014KO11BK-Rレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする